Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Dolezych, Ladungssicherung, Rollenware, 5,0 m x 15,5 cm x 0,8 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschmatte Dolezych, Ladungssicherung, Rollenware, 5,0 m x 15,5 cm x 0,8 cm
Antirutschmatte Dolezych, Ladungssicherung, Rollenware, 5,0 m x 15,5 cm x 0,8 cm
Antirutschmatte Dolezych, Ladungssicherung, Rollenware, 5,0 m x 15,5 cm x 0,8 cm
Artikel-Nr.:
     158-DD1121
Herst.-Nr.:
     06101121
EAN/GTIN:
     4044589445148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Dolezych DoMatt Antirutschmatte Rolle verbessert den Gleitreibbeiwert nass und trocken auf 0,6 Mikrometer
DoMatt Antirutschmatten

Die Widerstandskraft gegen das Verschieben einer Ladung auf ihrer Unterlage spielt eine äußerst wichtige Rolle bei der Ladungssicherung.

  • DoMatt Antirutschmatten verbessern den Gleitreibbeiwert auf µ = 0,6
  • berücksichtigen dynamische Kräfte, die bei Ladungstransporten entstehen
  • Granulatfasern
  • geringe Hohlraumbildung innerhalb der Matte gegen Verdichtung, die zum Abfall des Gleitreibbeiwerts führen kann
  • formfest, keine bleibenden Verformungen - auch bei schweren Lasten
  • Einsatz als zugeschnittene Einzelteile zwischen den einzelnen Ladegütern, zwischen Ladegut und Ladefläche oder direkte Aufbringung auf die Ladefläche
  • Steigerung der Sicherheit und Verbesserung der Standfestigkeit
  • reduzieren die notwendigen Zurrmittel
  • Mindest-Zugfestigkeit: µ = 0,6 N/mm²

Allgemeiner Hinweis: Eine Ladung kann nie alleine durch Reibkraft gesichert werden, nur in Verbindung mit weiteren zusätzlichen Maßnahmen zur Ladungssicherung, z.B. Niederzurren.


  • Größe (LxBxH): 500,0 x 12,5 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,5
Länge [cm]:
500
Stärke [cm]:
0,8
Produktart:
Antirutschmatten
Produktkategorie:
Ladungssicherung
Farbe:
schwarz
Gleitreibbeiwert:
0,6 µ
Material:
Granulatfaser
Weitere Suchbegriffe: antirutschmatte lxb 5000 x 125 mm, anti rutsch-matte, anti-rutsch-matte black, Antirutschmatte Dolezych, Ladungssicherung, Rollenware, 5, 0 m x 15, 5 cm x 0, 8 cm, Dolezych
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 18,97*
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 18,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,97*
€ 22,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101148
ab € 25,58*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
21-06101108-000000-000
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.