Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colormark Linemarker 500 ml, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 06 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colormark Linemarker 500 ml, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 06 - blau
Colormark Linemarker 500 ml, Inhalt: 500 ml Sprühdose Version: 06 - blau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DH1330.06
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     201684
EAN/GTIN:
     4048500201684
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Colormark Linemarker 500 ml Spezialfarbe mit hoher Licht- und Wetterbeständigkeit

Ausgewählte Version: 06 - blau

COLORMARK Linemarker

Hochdeckende Linien- und Flächenmarkierung für unterschiedliche Einsätze.

  • sehr abriebfest
  • sehr Licht- und Wetterbeständig
  • permanente Markierung
  • hochpigmentiert
  • Handanwendung möglich
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • schnelltrocknend
  • geringer Sprühnebel
  • umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
  • schwarz und grau auch als Korrekturspray verwendbar

Inhalt: 500 ml und 750 ml

Ergiebigkeit 500 ml bei 10 cm Sprühbreite ca. 40 m

Ergiebigkeit 750 ml bei 10 cm Sprühbreite ca. 60 m

Einsatzgebiete:

Werkstätten, Lagerhallen, Freiflächen, Industrieanlagen, Sport- und Spielplätze.

Zubehör

  • Speedliner² (DH1230)
  • Speedmarker long (DH1310)
  • Speedmarker short (DH1300)
  • Speedmarker 2-wheel (DH1210)

  • Version: 06 - blau
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß | gelb | rot | orange | grün | blau | grau | schwarz
Eigenschaft:
permanent | abriebfest | schnelltrocknend | umweltfreundlich
geeignet für:
Markierwagen | Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,76*
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.