Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr Muscle Küchenreiniger, Inhalt: 750ml Sprühflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mr Muscle Küchenreiniger, Inhalt: 750ml Sprühflasche
Mr Muscle Küchenreiniger, Inhalt: 750ml Sprühflasche
Mr Muscle Küchenreiniger, Inhalt: 750ml Sprühflasche
Artikel-Nr.:
     158-DK1081
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     321538
EAN/GTIN:
     5000204083927
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Mr Muscle Küchenreiniger entfernt und desinfiziert Großküchen von Schmutz und Bakterien
Mr Muscle® Küchenreiniger

Desinfiziert und entfernt Verschmutzungen in stark frequentierten Großküchen.

  • desinfiziert auf harten, nicht porösen Oberflächen
  • nach EN 1276 und EN 13697
  • entfernt 99,99% spezieller Viren inkl. SARS-CoV-2
  • entfernt Fett und Schmutz
  • hinterlässt einen frischen Duft
  • Flasche zu 100 % aus gebrauchtem, recyceltem Kunststoff


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Farbe:
farblos
Anwendungsbereich:
Küchenreinigung
Duft:
Citrus
Eigenschaft:
desinfizierend
Gebinde:
Sprühflasche
Umweltschutz:
Flasche 100% Recycled
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 5,17*
1 Tag
50
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,65*
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,65*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00583* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.