Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr Muscle Abfluss-Gel, Inhalt: 1000 ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mr Muscle Abfluss-Gel, Inhalt: 1000 ml Flasche
Mr Muscle Abfluss-Gel, Inhalt: 1000 ml Flasche
Mr Muscle Abfluss-Gel, Inhalt: 1000 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DK1083
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     308557
EAN/GTIN:
     5000204667738
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Mr Muscle Abfluss-Gel entfernt Verstopfungen in Becken, Abflüssen und Rohren
Mr Muscle® Abfluss-Gel

Löst und entfernt hartnäckige Verstopfungen in Rohren mit stehenden Wasser.

  • für alle Arten von Abflussrohren geeignet
  • durchdringt stehendes Wasser
  • 5 Min. Einwirkzeit
  • bekämpft Gerüche
  • geeignet für hartes und weiches Wasser

Gebrauchsanweisung

1. Produkt in die Abflussöffnung gießen (500 ml)

2. 5 Minuten einwirken lassen

3. Mit warmem Wasser nachspülen

Falls erforderlich, Vorgang nur bis zu 1 x wiederholen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Farbe:
gelb
Anwendungsbereich:
Abflussreinigung
Gebinde:
Flasche
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
13,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,27*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,29*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 4,55*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,89*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,09* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.