Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Dauphin Bürostühl to strike comfort pro, Bezug: Stoffbezug, Fußkreuz: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     158-DO1007
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SK 9248 sy2
EAN/GTIN:
     0762743314010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Dauphin Bürostuhl to strike comfort pro Trendoffice ergonomischer Drehstuhl höhenverstellbar mit Vollpolster-Lehne
Dauphin to strike comfort pro

Der Dauphin to strike comfort pro Bürostuhl eignet sich für ein bequemes und schonendes sitzen durch hochergonomisch gepolsterte Elemente.

  • ergonomischer Drehstuhl
  • extreme Komfortzone
  • komfortabel einstellbar auf eigene Sitzposition
  • stufenlos sitzhöhenverstellbar von 42 bis 53 cm
  • stufenlose Federkraftverstellung
  • stabiles Kunststoff-Fußkreutz
  • Vollpolster-Rückenlehne 58-65 cm höhenverstellbar 
  • mit Lendenwirbelstütze
  • inkl. Armlehnen Höhen- Breiten- und Tiefen einstellbar
  • ergonomische Sitzpolsterung mit über 80.000 Scheuertouren
  • leicht bewegliche Doppellaufrollen
  • geeignet bis 125 KG

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
23
Sitzbreite [cm]:
51
Sitzhöhe [cm]:
41-52
Sitztiefe [cm]:
40-45
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
Lendenwirbelstütze | höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
125
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,47*
€ 266,27*
€ 2,95*
ab € 232,34*
€ 283,51*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 294,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,93*
€ 302,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 317,59*
€ 376,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,19*
€ 447,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,66*
€ 443,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dauphin
100 1206 HGS
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.