Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Multicid Sanitärreiniger, Inhalt: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dr. Schnell Multicid Sanitärreiniger, Inhalt: 1,0 l
Dr. Schnell Multicid Sanitärreiniger, Inhalt: 1,0 l
Dr. Schnell Multicid Sanitärreiniger, Inhalt: 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS00270
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00270
EAN/GTIN:
     4008439002707
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Dr. Schnell Multicid Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen
DR. SCHNELL MULTICID Sanitärreiniger

Für die Unterhaltsreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen.

  • zur Reinigung von Armaturen, Waschbecken, WC-Becken und bei Kalkaufbauten
  • entfernt mineralische Verschmutzungen wie Kalk, Kalkseife, Rost, Urinstein usw., aber auch Hautfett und Kosmetika
  • hautverträglich
  • hinterlässt eine angenehme Raumfrische
  • phosphor- und salzsäurefrei

Anwendung: Reinigungslösung 1:10 oder pur bei starken Kalkaufbauten aufspritzen, einwirken lassen und mit viel klarem Wasser nachspülen.

Zur Unterhaltsreinigung von wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen bzw. Bodenbelägen 2 Spritzer (40 ml) auf 8-Liter-Eimer Wasser geben.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Kalklöser | WC-Reinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Glas | Porzellan
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
0,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 9,95*
ab € 2,65*
€ 3,71*
1
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 4,09*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,76*
1
€ 4,19*
ab € 3,03*
€ 4,91*
3 Tage
27
1
€ 5,00*
ab € 3,63*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,08* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.