Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyvell Multi Use 5 l Konzentrat, Inhalt: 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skyvell Multi Use 5 l Konzentrat, Inhalt: 5 l
Skyvell Multi Use 5 l Konzentrat, Inhalt: 5 l
Skyvell Multi Use 5 l Konzentrat, Inhalt: 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS1500
Hersteller:
     Skyvell
Herst.-Nr.:
     80144
EAN/GTIN:
     7640171842400
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
geruchsbeseitiger
Skyvell Multi Use 5 l Konzentrat flüssiger Geruchsneutralisator als Waschzusatz für alle Textilien
Skyvell multi use Geruchsentferner

Einzigartige Mischung natürlicher und ätherischer Öle zur Beseitigung sämtlicher Gerüche ohne einen Duft zu hinterlassen.

  • universal für alle Textilien

  • biologisch abbaubar

  • beseitigt schonend und wirksam Gerüche von Lebensmitteln, Chemikalien, Schimmel, Tieren, Müll, Farben uvm.

  • ohne Eigenduft

Anwendungsbereiche: Rauch, Körperflüssigkeiten, Chemikalien, Tiere, Müll, Farben, Schimmel und Lebensmittel. Zur Verwendung in Altersheimen, Restaurants, Hotels, Sanitäre Einrichtungen, Sportanlagen, Garagen uvm.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Geruchsvernichter
Produktkategorie:
Lufterfrischer
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Textilien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 810,41*
€ 1.050,37*
€ 4,95*
ab € 810,53*
€ 1.050,37*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,37*
€ 1.249,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,61*
€ 1.227,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,48*
€ 1.116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,15*
€ 1.050,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,41*
€ 964,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.