Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell CLEAN MOTION Werkstattreiniger, 10l, extrem starkes Öl- ,Fett- u. Rußlösevermögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Schnell CLEAN MOTION Werkstattreiniger, 10l, extrem starkes Öl- ,Fett- u. Rußlösevermögen
Dr. Schnell CLEAN MOTION Werkstattreiniger, 10l, extrem starkes Öl- ,Fett- u. Rußlösevermögen
Dr. Schnell CLEAN MOTION Werkstattreiniger, 10l, extrem starkes Öl- ,Fett- u. Rußlösevermögen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS30787
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     31920
EAN/GTIN:
     4008439319201
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Dr. Schnell Cleanmotion Industrie- und Werkstattreiniger zur schnellen Entfernung von Öl, Wachs, Bremsstaub und Fett
DR. SCHNELL CLEANMOTION WERKSTATTREINIGER

  • schnelle und problemlose Entfernung von Öl, Wachs, Bremsstaub und Fett
  • umweltschonend
  • frei von aromatischen und aliphatischen Lösemitteln
  • hochwirksame Wasserenthärter und Korrosionsinhibitore
  • entlastet den Öl- und Fettabscheider durch schnelle Demulgierung
  • Einsatz in Hochdruckreinigern möglich

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 25% (Verdünnung des Konzentrats mit Wasser)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Werkstattreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Automatenreinigung | Fettlöser | Maschinenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
PVC | Steinflächen
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
13,5
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger, Dr. Schnell CLEAN MOTION Werkstattreiniger, 10l, extrem starkes Öl-, Fett- u. Ru, Dr. Schnell
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 58,03*
€ 73,00*
1 Tag
1
€ 5,00*
ab € 65,95*
€ 83,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 65,96*
€ 83,11*
€ 4,95*
ab € 65,96*
€ 83,11*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,63*
€ 139,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,596* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
332100
€ 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.