Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenhygiene, Öl- und Fettlöser für Küchen, Kanister 10l, für Großküchenreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenhygiene, Öl- und Fettlöser für Küchen, Kanister 10l, für Großküchenreinigung
Küchenhygiene, Öl- und Fettlöser für Küchen, Kanister 10l, für Großküchenreinigung
Küchenhygiene, Öl- und Fettlöser für Küchen, Kanister 10l, für Großküchenreinigung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS36047
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     36047
EAN/GTIN:
     4008439360470
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Dr. Schnell Gastro pur öl- und Fettlöser für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Großküchen
DR.SCHNELL GASTRO PUR Hochwirksamer Öl- und Fettlöser

  • für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben
  • extrem gutes Öl-, Fett- und Rußlösevermögen
  • entlastet den Fettabscheider durch schnelle Entemulgierung
  • RK-gelistet bis 30%
  • empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.
  • HACCP-Bescheinigung liegt vor

Anwendungskonzentration GASTRO PUR: 0,25% bis 30% (Konzentrat mit Wasser verdünnen)


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Grill- und Ofenreinigung | Küchenreinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Kunststoff | Metall
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
13,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 60,86*
€ 84,04*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 95,33*
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 95,33*
€ 4,99*
ab € 64,92*
€ 96,38*
€ 4,19*
ab € 67,58*
€ 98,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,908* pro Liter)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.