Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viss Scheuermilch Citrus, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viss Scheuermilch Citrus, Inhalt: 500 ml
Viss Scheuermilch Citrus, Inhalt: 500 ml
Viss Scheuermilch Citrus, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-DS37060
Hersteller:
     Viss
Herst.-Nr.:
     DS37060
EAN/GTIN:
     4000125078119
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Viss Scheuermilch Citrus entfernt starke Kalk- und Fettablagerungen
Viss Scheuermilch Citrus 500 ml

Gegen stark haftende Verschmutzungen in Sanitäreinrichtungen und Küchen.

Die scheuernden Polierkörper bewirken ein Anlösen von Schmutzpartikeln wie Kalk, Fettablagerungen und Eingebranntem.

  • Duftnote: citrus
  • Inhalt: 500 ml

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Kalklöser | Küchenreinigung
Duft:
Citrus
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Glas | Porzellan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
11,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,98*
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.