| |
|
| Artikel-Nr.: 158-DS37291 Herst.-Nr.: 236304 EAN/GTIN: 4250560509895 |
| | |
|
| | |
| BECOnnect 2.0 Industrie-Besen Qualitätsmisch-Borsten, für glatte Böden BECO Industriebesen- Halterung: Holz
- Borsten: wahlweise Elaston, Kokos, Arenga oder Qualitätsmischung
- mit BECOnnect 2.0 Wechselmechanik
- nassfest
- zum Anstecken an Besenstiele DS20241 oder DS20281
Maße: Arbeitsbreite: 40 cm Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 40,0 | Produktart: | Borsten | Produktkategorie: | Besen | Farbe: | schwarz | Borsten: | Qualitätsmischung | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,32* | € 5,06* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 5,83* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 5,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,24* | € 7,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,11* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|