Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 01 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 01 - schwarz
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 01 - schwarz
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 01 - schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ED0240.01
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11001
EAN/GTIN:
     4004764869503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Edding retract 11 Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien

Ausgewählte Version: 01 - schwarz

edding® Permanentmarker retract 11

Nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Glas und glattem Holz.

  • geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • abriebbeständig
  • wasserbeständig
  • schnelltrocknend und lichtbeständig
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm

Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Rundspitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren. Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze.


  • Version: 01 - schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Permanent Marker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Eigenschaft:
nachfüllbar | wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 2,67*
1 Tag
60
10
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
1
€ 4,75*
ab € 1,79*
€ 2,95*
1 Tag
73
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,96*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25001
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.