Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Fluchtfiltergerät mit Haube SEKUR esCAPe, schützt Augen, Kopf und Lunge
Artikel-Nr.:
     158-EK6429
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     466429
EAN/GTIN:
     4013207466469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Brandfluchthaube
Fluchthaube
Industriefluchthaube
Ekastu Fluchtfiltergerät Brandfluchthaube SEKUR esCAPe schützt Augen und Lunge vor Rauch für ca. 15 Minuten
Fluchtfiltergerät mit Fluchthaube SEKUR esCAPe

Der kleine Lebensretter schützt die Atemorgane, die Augen sowie den gesamten Kopf vor gefährlichen Stoffen wie Brandgase, Dämpfe, Rauch und Qualm.

  • Brandfluchthaube mit Filter
  • schützt die Atemorgane temporär für ca. 15 Minuten
  • die auffällig gelbe Haube schützt die Augen und ermöglicht bessere Sicht in verqualmter Umgebung
  • im Notfall unterstützt ein aufgedrucktes Ablaufpiktogramm beim richtigen Anlegen
  • der Halsausschnitt ist individuell verstellbar
  • Eignung auch für Bart- und Brillenträger
  • alle Materialien sind hitze- und flammbeständig
  • Lieferung erfolgt platzsparend in einem versiegelten Kunststoffgehäuse
  • nach DIN EN 403:2004 geprüft und zugelassen

Maße (BxHxT): 16,5 x 10,5 x 10,5 cm

Gewicht: 500 g


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 403
Produktart:
Fluchthaube
Produktkategorie:
Atemschutzmasken
Filtertyp:
Gasfilter
Marke:
EKASTU Safety
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,82*
€ 136,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 120,97*
€ 150,48*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 140,11*
€ 172,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,48*
€ 179,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.