| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EK7385 Herst.-Nr.: 277 385 EAN/GTIN: 4013207277195 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Schutzbrille MIELA rahmenlose Bügelbrille EKASTU Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN MIELA rahmenlose Schutzbrille mit weit nach hinten gezogenen Scheibendesign sorgt für optimalen Seitenschutz - schlichte und sportlich
- rahmenlos
- Bügel aus hochwertiger Metalllegierung
- goldfarbene Bügel
- rutschhemmende und weiche Bügelenden für extra Tragekomfort
- weiche, individuell einstellbare Nasenauflage
- beschlagfreie und kratzfeste Sichtscheibe für perfekte Sicht
- 100% UV400-Schutz inklusive Schutz vor optischer Strahlung z.B. Infrarot (IR) und sichtbares Licht (VIS)
Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos oder getönt Gewicht: 24 g Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | EKASTU Safety | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,88* | € 13,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 9,17* | € 13,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,26* | € 13,78* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,61* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|