| |
|
| Artikel-Nr.: 158-EK7389 Herst.-Nr.: 277 389 EAN/GTIN: 4013207277089 |
| | |
|
| | |
| Ekastu Schutzbrille coolex mit weichen und flexiblen Bügelenden Schutzbrille EKASTU CARINA KLEIN DESIGN coolex sportlich dynamisches Modell mit sehr guten Trageeigenschaften und geringem Gewicht - weiche und flexible Bügelenden sorgen für maximalen Tragekomfort
- passt sich den verschiedensten Gesichtsformen an
- rutschsicher
- weicher Nasensteg
- zusätzlicher Schutz für Augenbrauen und Augenrändern
- 100% UV400-Schutz inklusive Schutz vor optischer Strahlung z.B. Infrarot (IR) und sichtbares Licht (VIS)
- mit beschlagfreien und kratzfesten Sichtscheiben
Rahmenfarbe: grün/schwarz Scheibenmaterial: Polycarbonat Scheibentönung: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | grün | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | EKASTU Safety | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, EKASTU |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,39* | € 11,73* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,78* | € 11,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 7,86* | € 11,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,94* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,51* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|