Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46
Schuheinlagen ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze MEDIUM Version: 46 - Größe: 46
Artikel-Nr.:
     158-EL4081.46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204081-46
EAN/GTIN:
     4030839247754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Schuheinlagen SENSICARE Medium ganzflächige Einlegesohle für den Normalfuß

Ausgewählte Version: 46 - Größe: 46

ELTEN Schuheinlagen SENSICARE

Semi-orthopädische Einlegesohle

  • Fußgewölbestützen in drei verschiedenen Höhen
  • ermöglicht natürliches Abrollen
  • gem. EN ISO 20345 und EN ISO 20347 zertifiziert für ELTEN-Schuhe
  • für ESD Sicherheitsschuhe geeignet

LOW: für den Senkfuß

MEDIUM: für den Normalfuß

HIGH: für den Hohlfuß

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 46 - Größe: 46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Typ:
Herren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,68*
16 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,69*
10 Tage
10
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,75*
3 Tage
3
€ 5,49*
ab € 5,97*
€ 8,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.