Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 43 - Größe: 43
Elten Einlegesohle Basic grey, atmungsaktive, antistatisch und Abriebfest Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     158-EL6023.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204026-43
EAN/GTIN:
     4030839187494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Elten Einlegesohle Basic grey atmungsaktiv, antistatisch und Abriebfest

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

ELTEN Einlegesohle basic grey

Standard Einlegesohle von Elten.

  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Farbe: grau
  • atmungsaktiv
  • antistatisch
  • abriebfest

  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Produktart:
Schuheinlagen
Produktkategorie:
Schuheinlagen
Farbe:
grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv | antistatisch | abriebfest
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,38*
7 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,81*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.