Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
Fußbett
>
Artikel
Elten Basic Socken, optimale Passform durch anatomisches Fußbett, Farbe: schwarz Version: 35-38 - Größe: 35-38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-EL9015.35-38
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
900019-35-38
EAN/GTIN:
4030839217146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Basic Socken ESD schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett
Ausgewählte Version: 35-38 - Größe: 35-38
Elten Basic Socken
optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
hochelastisches und druckfreies Bündchen
antistatisch gewaschen
Material:
75% Baumwolle, 22% Polyester, 3% Elasthan
Farbe:
schwarz
Version: 35-38 - Größe: 35-38
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
35-38
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan | Polyester
... >
Lager 158
>
Arbeitskleidung
>
Arbeitssocken
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Baumwoll-Socken
,
Baumwollsocken
,
Baumwollstrümpfe
,
Arbeitssocken
,
Arbeitsstrümpfe
,
Berufssocken
,
Berufsstrümpfe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Allroundsocken
,
Alltagssocken
,
Freizeitsocken
,
Antistatisches Fußbett
,
Ersatzfußbett
,
Ersatzkorkbett
,
Fußbett
,
Fußbett-Clogs
,
Naturkork-Fußbettung
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Feuchtigkeitsregulierende Socken
,
Funktionssocken
,
Fussballsocken
,
Handballsocken
,
Klimasocken
,
Laufsocken
,
Skisocken
,
Sportsocken
,
elten sicherheitsschuh schwarz
,
antistatisches fußbett
,
fußbett elten
,
ELTEN
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
6 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,52*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,40*
Lager 4012
6 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,34*
€ 6,40*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 6,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen