Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Elten Business Socken, optimale Passform, Farbe: schwarz Version: 43-46 - Größe: 43-46
Artikel-Nr.:
     158-EL9016.43-46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900016-43-46
EAN/GTIN:
     4030839193730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Elten Business Socken schwarz optimale Passform durch anatomisches Fußbett

Ausgewählte Version: 43-46 - Größe: 43-46



Elten Business Socken

  • komfortabel und elegant
  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen

Material: 98% Nylon, 2% Elasthan

Farbe: schwarz


  • Version: 43-46 - Größe: 43-46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43-46
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
schwarz
Material:
Elasthan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 6,94*
7 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,94*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,46*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.