Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
Elten Thermo Socken, wärmende Socken, Farbe: schwarz-grau Version: 43-46 - Größe: 43-46
Artikel-Nr.:
     158-EL9018.43-46
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900018-43-46
EAN/GTIN:
     4030839193815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Elten Thermo Socken schwarz-grau wärmende Socke mit Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung

Ausgewählte Version: 43-46 - Größe: 43-46



Elten Thermo Socken

  • wärmende Socken mit Fersen-, Spitzen-, und Sohlenverstärkung
  • optimale Passform durch anatomisch geformtes Fußbett
  • hochelastisches und druckfreies Bündchen

Material: 45% Wolle, 33% Acryl, 10% Polyamid, 12% Elasthan

Farbe: schwarz-grau


  • Version: 43-46 - Größe: 43-46
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43-46
Produktart:
Socken
Produktkategorie:
Socken
Farbe:
grau | schwarz
Eigenschaft:
kälteisolierend
Material:
Acryl | Elasthan | Polyamid | Wolle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 7,27*
€ 10,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,80*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 11,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,91*
€ 11,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,98*
€ 15,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
16011-43
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.