Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1004
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     113254
EAN/GTIN:
     4001499192791
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Frosch Lavendel Universal Reiniger entfernt und löst Fett und Schmutz, mit Lavendel Duft
Frosch® Lavendel Universal-Reiniger

Er entfernt wirkungsvoll Fett - und Schmutzablagerungen auf fast allen abwischbaren Flächen und Böden.

  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • entfernt Fett und Schmutz
  • mit Lavendelfrischeduft
  • rückstandsfreie Reinigung

Anwendung:

Dosierung: ca. 2 Esslöffel (24 ml) auf 5 L warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für gewachste und geölte Holzoberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fliesenreinigung | Bodenreinigung
Duft:
Lavendel
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
101
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,30*
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 4,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.