Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot), Inhalt: 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot), Inhalt: 60 g
Rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot), Inhalt: 60 g
Rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot), Inhalt: 60 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1048
Hersteller:
     Werner & Mertz Gruppe
Herst.-Nr.:
     115954
EAN/GTIN:
     4001499168314
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
rorax Rohrfrei Power-Granulat (One shot) beseitigt Rohverstopfungen wie Haare und Fett
rorax® Rohrfrei Power-Granulat

Hilft innerhalb von 3 Minuten gegen hartnäckige Rohrverstopfungen, wie z.B Haare und Fette.

  • schnelle Einwirkzeit
  • löst effizient Haarverstofpungen
  • bis zu 10 Anwendungen
  • sichere Handhabung durch Dosierflasche
  • ideal zur Vorbeugung

Anwendung:

1. Wasser über der Abflussöffnung entfernen.

2. Für ausreichende Lüftung sorgen.

3. Flasche nur einmal kippen – Dosierung erfolgt automatisch.

4. Mit 2 Tassen (250 ml) warmen Wasser nachspülen.

5. 3 Minuten warten.

6. Nach 3 Minuten mit warmen Wasser gründlich spülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
60
Stück [VE]:
1
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Rohrreinigung
Gebinde:
Blister
pH-Wert:
12,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rorax abflussreiniger, abflussreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,62*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,89*
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.