Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Baumwollblüte Senstiv Weichspüler, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Baumwollblüte Senstiv Weichspüler, Inhalt: 1 l
Frosch Baumwollblüte Senstiv Weichspüler, Inhalt: 1 l
Frosch Baumwollblüte Senstiv Weichspüler, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     158-ER1066
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     115756
EAN/GTIN:
     4001499957567
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Weichspüler
weichspüler
Frosch Baumwollblüte Sensitiv Weichspüler hypoallergener Weichspüler mit Duft
Frosch® Baumwollblüten Sensitiv-Weichspüler

Sensitiver Weichspüler sorgt für weich duftende Wäsche auf pflanzlicher Basis.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 40 Waschladungen
  • hypoallergen: ohne Farbstoffe, milde Parfümierung
  • für empfindliche Haut geeignet
  • für Allergiker geeignet
  • Beutel 100 % recycelbar
  • mit Baumwollfrische

Anwendung:

Weichspüler in die Weichspülkammer geben.

DOSIERUNG (für 4 – 5 kg Trockenwäsche):

weich & duftend: 25 ml

extra weich & duftend: 35 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Weichspüler
Produktkategorie:
Waschmittel
Duft:
Baumwollduft
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
40
pH-Wert:
2,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,48*
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 4,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.