Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche, Inhalt: 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche, Inhalt: 300 ml
Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche, Inhalt: 300 ml
Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche, Inhalt: 300 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1093
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     114638
EAN/GTIN:
     4001499943973
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
Frosch Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche reinigendes Duschgel und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl
Frosch® Senses Aloe Vera Sensitiv-Dusche

Sanft reinigendes Duschgel, pflegt die Haut bei jedem Duschgang und sorgt für ein angenehm zartes Hautgefühl.

  • vegan
  • frei von EDTA, Parabenen & Mikroplastik
  • pH-hautneutral
  • Flasche aus 100% Altplastik
  • sensitive Hautpflege
  • ausgezeichnet mit Ökotest "GUT"
  • mit Aloe Vera

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
300
Stück [VE]:
1
Produktart:
Duschgel
Produktkategorie:
Hautreinigung
Duft:
Aloe Vera
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, frosch duschbad, duschbad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,17*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,89*
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.