Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsal Voll-Glanz für alle Böden, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emsal Voll-Glanz für alle Böden, Inhalt: 1 l
Emsal Voll-Glanz für alle Böden, Inhalt: 1 l
Emsal Voll-Glanz für alle Böden, Inhalt: 1 l
Artikel-Nr.:
     158-ER1103
Hersteller:
     Emsal
Herst.-Nr.:
     1400322
EAN/GTIN:
     4001499013225
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Emsal Voll-Glanz für alle Böden sorgt für langanhaltenden Glanz und Sauberkeit
emsal® Voll-Glanz für alle Böden

Sorgt für langanhaltenden Glanz und frischen Duft auf allen Böden.

  • mit Orangenwachs Pflegeformel
  • mit frischen Orangenduft
  • widerstandsfähiger Schutz vor Absatzstrichen
  • Kratzern und Wiederverschmutzung

geeignet für:

  • alle Wasserfesten Böden
  • Kunststoff/PVC
  • Linolium
  • versiegelte Kork- und Holzböden
  • unglasierte Fliesen
  • Natur- und Kunststein wie Terrakotta, Marmor und Granit

Anwendung:

1. Fußbodenheizung abstellen und Boden auskühlen lassen.
2. Boden gründlich vorreinigen.
3. emsal Voll-Glanz pur mit feuchtem, fusselfreiem Baumwoll-Tuch auf trockenem Boden gleichmäßig verteilen.
4. Vollständig trocknen lassen, dabei nicht begehen. Die Anleitung gilt auch für die Pflegeerneuerung von Schutz und Glanz (regelmäßig mind. 1 x im Jahr).
5. Nach dem Trocknen zeigt sich der strahlende Glanz.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung
Duft:
Orange
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Kunststoff | PVC | Linoleum | Terrakotta | Marmor | Granit | Fliesen (unglasiert) | Holz (versiegelt) | Kork (versiegelt)
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
8,6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,39*
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.