Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Classic Scheuermilch 10er Set, Inhalt: 10x 500 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Classic Scheuermilch 10er Set, Inhalt: 10x 500 ml
Frosch Classic Scheuermilch 10er Set, Inhalt: 10x 500 ml
Frosch Classic Scheuermilch 10er Set, Inhalt: 10x 500 ml
Artikel-Nr.:
     158-ER1217
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1217
EAN/GTIN:
     4001499557613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungspaste
Reinigungspulver
Scheuermilch
Scheuermittel
Frosch Classic Scheuermilch entfernt fette und Verkrustungen in Bad und Küche
Frosch® Classic Scheuermilch

Die Scheuermilch löst hervorragend starke Verschmutzungen und Verkrustungen mit Hilfe von mikrofeinem Marmormehl.

  • hautschonend
  • materialschonend
  • natürliche Rezeptur mit Marmormehl
  • fettlösend
  • mit frischen Duft
  • ideal für Keramik, Emaille, Edelstahl und Glasoberflächen
  • Elektro und Glaskeramikkochflächen
  • >70% Tenside aus Raps

Anwendung:

Unverdünnt auf die verschmutzte Fläche auftragen, mit einem Tuch oder weichem Schwamm reinigen und gut abspülen. Keine harten oder kratzenden Scheuerschwämme benutzen. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht geeignet für Acryl-Oberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Stück [VE]:
10
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Küchenreinigung | Badreinigung
Duft:
Frischeduft
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 29,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 29,36*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,28*
€ 34,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,76*
€ 33,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,38*
€ 24,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
115761
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.