| |
|
| Artikel-Nr.: 158-FM1008 Herst.-Nr.: 23150 EAN/GTIN: 4015544231502 |
| | |
|
| | |
| PE-Latzschürze weiß 16 my besonders praktisch auf Rolle PE-Latzschürze weiß auf RolleDie PE-Latzschürzen auf Rolle bieten schnellen und unkomplizierten Schutz. - unkompliziert abrollbar
- glattes Material
Material: Polyethylen Farbe: weiß Länge: 117 cm Breite: 70 Stärke: 16 my Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 70,0 | Länge [cm]: | 117,0 | Produktart: | Schürze | Produktkategorie: | Schürzen | Farbe: | weiß | Verwendbarkeit: | Einweg | Marke: | Franz Mensch | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 6,93* | € 13,31* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,60* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,048* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|