Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Topfreiniger 40 g Edelstahl, 1 VE = 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Franz Mensch Topfreiniger 40 g Edelstahl, 1 VE = 10 Stk
Franz Mensch Topfreiniger 40 g Edelstahl, 1 VE = 10 Stk
Franz Mensch Topfreiniger 40 g Edelstahl, 1 VE = 10 Stk
Artikel-Nr.:
     158-FM1077
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     30202
EAN/GTIN:
     4015544302028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
Franz Mensch Topfreiniger 40 g Edelstahl langlebige Edelstahlspirale
HYGO CLEAN Topfreiniger

Edelstahlspirale zum entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

  • wird nur mit Wasser verwendet
  • langlebig
  • sehr hygienisch

Material: Edelstahl

Maße (BxH): 8 x 7 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Gewicht [g]:
40
Höhe [cm]:
7,0
Stück [VE]:
10
Produktart:
Edelstahlspirale
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,33*
€ 0,56*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,58*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,44*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,80*
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 6,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
30204
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.