Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
PREMARK Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, Länge: 250 cm
Artikel-Nr.:
     158-GK1030
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     664700
EAN/GTIN:
     4044589452412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Pfeil geradeaus, zur Kennzeichnung von Verkehrswegen
PREMARK® Geradeauspfeil

Der PREMARK® Geradeauspfeil kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung der Fahrtrichtung. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar
  • Farbe: weiß

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxi® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
250,0
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Symbol:
Pfeil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 57,15*
€ 4,95*
ab € 43,58*
€ 57,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Premark
604690
ab € 17,18*
Ähnlich
Premark
664710
ab € 70,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.