Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMARK Dispenser , für Viaxi 2 Komponenten Primer 380 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PREMARK Dispenser , für Viaxi 2 Komponenten Primer 380 ml
PREMARK Dispenser , für Viaxi 2 Komponenten Primer 380 ml
PREMARK Dispenser , für Viaxi 2 Komponenten Primer 380 ml
PREMARK Dispenser , für Viaxi 2 Komponenten Primer 380 ml
Artikel-Nr.:
     158-GK1252
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     303642
EAN/GTIN:
     4044589467935
Artikeldatenblatt
Premark Dispenser Kartuschenpistole Mischpistole zum Auftragen des Viaxi 2 Komponenten Primer 380ml
PREMARK® Dispenser Kartuschenpistole

Der PREMARK® Dispenser für den Viaxi® Primer ermöglicht das Verteilen und vermischen des 2-Komponenten Primers.

  • für 380ml Viaxi® 2-Komponenten Primer
  • Lieferumfang Spritzpistole
  • vermischt die 2 Komponenten durch Mischdüse

PREMARK® Viaxi® Primer 380ml Kartusche (GK1250)

Hinweis: Kartusche und Mischdüse nicht enthalten.


Weitere Informationen:
Produktart:
Kartuschenpistole
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,27*
€ 127,84*
€ 4,95*
ab € 99,84*
€ 127,84*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 124,76*
€ 157,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
303641
ab € 31,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.