Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Fahrradstraße VZ 244.1, Maße (LxB): 100 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     158-GK1590
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     Fahrradstraße VZ 244.1 Maße (L
EAN/GTIN:
     4044589526359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
244.1 (Vorschriftzeichen)
244.2 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Fahrradstraße
244.2 (vorschriftzeichen)
Premark thermoplastische Bodenmarkierung Fahrradstraße VZ 244.1
PREMARK® Fahrradstraße VZ 244.1

Das PREMARK® Verkehrszeichen kann zu jeder Zeit einfach und schnell verlegt werden und dient der Markierung von Fahrradstraße. PREMARK® Markierungen sind unabhängig von Straßentemperaturen und zeichnen sich durch bis zu 8-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Straßenmarkierungen aus. Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verlegbereit
  • zu jeder Jahreszeit verlegbar
  • hohe Qualität mit langer Lebensdauer
  • extrem beständig und abriebfest
  • retroreflektierend dank eingearbeiteter Reflexperlen
  • widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Auftausalz, Frost etc.
  • auf jedem Straßenbelag anwendbar

Anwendung: Die Oberfläche von Steinen und anderen Unsauberkeiten bereinigen. Anschließend ggfs. Feuchtigkeit auf dem Untergrund mit einem Gasbrenner beseitigen. PREMARK® Markierung auslegen und mit einem Gasbrenner fixieren. 10 Minuten abkühlen lassen dann sofort befahrbar.

Wichtig: Primer verwenden bei folgenden Untergründen

  • Thermo Primer (GK1245) - Alter Asphalt mit wenig bis keinem Bitumen
  • Viaxo® Primer (GK1250) - Alle anderen Untergründe ohne Bitumen wie z.B Naturstein, Metall, Beton und Fliesen

Achtung: Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10°C betragen. Falls eine Premark-Markierung aufgrund von kalten Temperaturen zerbricht, stellt dies keineswegs eine Beeinträchtigung dar. Hierzu legt man einfach die Bruchstellen zusammen und sie verschmelzen beim Aufbrennen wieder miteinander.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,0
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Thermoplastische Markierung
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Befestigungsart:
erhitzen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 152,03*
€ 191,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 153,27*
€ 191,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.