Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Inhalt: 3,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Inhalt: 3,5 L
Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Inhalt: 3,5 L
Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Inhalt: 3,5 L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-GK1660
Hersteller:
     Premark
Herst.-Nr.:
     303630
EAN/GTIN:
     4044589526496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Premark Viaxi 2-Komponenten-Primer Anwendung auf Flächen ohne Bitumen (Beton, Naturstein, Granit usw.)
PREMARK® Viaxi® Primer

Der PREMARK® Viaxi® Primer kann zu jeder Zeit einfach und schnell angewendet werden und dient der besseren Haftung von PREMARK Markierungen auf bitunlosem Untergrund.

Alle Produkte sind BAST-geprüft und belasten die Umwelt nicht.

  • vorgefertigt und verarbeitungsbereit

  • 2-Komponenten Primer

  • zu jeder Jahreszeit verarbeitbar

  • auf jedem Straßenbelag ohne Bitumen z.B Naturstein, Metall, Beton, Betonfliesen, Fliesen usw.

  • 1 Eimer ist ausreichend für > 18 m²

  • Inhalt: 3,5 L

Verarbeitungshinweis: Das Aufbrennen von PREMARK® muss erfolgen während Viaxi Primer noch feucht ist. Die empfolene Schichtdicke ist 0,2 mm.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
3.500
Produktart:
Grundierung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Eigenschaft:
witterungsbeständig | überfahrbar | abriebfest
Gebinde:
Eimer
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung | Warnung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Ätzwirkung | Umwelt
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, adhesion primer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 150,15*
€ 182,49*
€ 4,95*
ab € 149,91*
€ 182,49*
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,81*
€ 193,04*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
303641
ab € 31,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.