Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei, 6 Liter, Klasse A/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei, 6 Liter, Klasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei, 6 Liter, Klasse A/B
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei, 6 Liter, Klasse A/B
Artikel-Nr.:
     158-GL2044
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     813681.0000
EAN/GTIN:
     4006325104641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Biologie-Lernhilfen
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Gloria Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei tragbar mit Druckhebelarmatur und Manometer
GLORIA Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole.

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B
  • Dauerdruckfeuerlöscher
  • mit Manometer und MED-Zulassung

    mit N2 –Treibmittel

  • innovatives Löschmittel, leicht biologisch abbaubar

  • mit Druckhebelarmatur

  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Funktionsbereich: 5°C bis +60°C
  • fluorfrei

Inhalt: 6 Liter

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,5
Gewicht [kg]:
10,5
Höhe [cm]:
54,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Schaumlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
5 bis 60
Brandklasse:
A | B
Eigenschaft:
fluorfrei | nachhaltig
Löschinhalt:
6 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
6
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
21A | 183B
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Feuerlöscher, Schaumfeuerlöscher, Schaumlöscher, gloria schaumfeuerlöscher 6l, biologie lernhilfen, schaum-feuerlöscher 6l, Bio-Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher SDB 6 fluorfrei, 6 Liter, Klasse A/B, Gloria
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,50*
€ 110,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 108,52*
€ 134,76*
€ 4,95*
ab € 107,89*
€ 134,76*
6 Tage
1079
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 144,27*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.