Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-HA10801.L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     108001006
EAN/GTIN:
     4045981032684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Businesshemd Langarm bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: L - Größe L

HAKRO Business-Hemd, langärmelig

Das klassische Businesshemd in Top-Qualität - pflegeleicht und bügelfrei!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • mit aufgesetzter Brusttasche
  • dauerhaft bügelfrei
  • formstabil
  • besonders weiches Baumwollgewebe für ein angenehmes Tragegefühl
  • Manschetten in der Weite verstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders stabil vernäht
  • Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen für den optimalen Sitz des Hemdkragens

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: S - XXXL


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Businesshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemden weiß, herrenhemd, arbeitshemden langarm, HAKRO Business-Hemd, langärmelig, weiß, Gr. S - XXXL, Hakro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
€ 5,90*
ab € 29,93*
€ 36,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 36,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 37,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 41,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,82*
€ 60,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,07*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 31,43*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 31,42*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,46*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,13*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 31,53*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 31,57*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,50*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,04*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 31,68*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 31,59*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,41*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,11*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 31,61*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 31,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.