Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-HA10803.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     108003007
EAN/GTIN:
     4045981074240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hakro Herren Businesshemd Langarm bügelfrei, klassisch geschnitten, formstabil und strapazierfähig

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

HAKRO Business-Hemd, langärmelig

Das klassische Businesshemd in Top-Qualität - pflegeleicht und bügelfrei!

  • klassischer Schnitt
  • langärmelig
  • Rückenteil mit Schulterpasse
  • klassische Frontleistenverarbeitung
  • mit aufgesetzter Brusttasche
  • dauerhaft bügelfrei
  • formstabil
  • besonders weiches Baumwollgewebe für ein angenehmes Tragegefühl
  • Manschetten in der Weite verstellbar
  • 4-Loch-Knöpfe, besonders stabil vernäht
  • Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen für den optimalen Sitz des Hemdkragens

Material: 100 % Baumwolle, 125 g/m²

Farben: weiß, marineblau, schwarz, hellblau

Größen: S - XXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Businesshemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Farbton:
marineblau
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd marine hakro, herren hemd, herren-hemd mittelblau, HAKRO Business-Hemd, langärmelig, marineblau, Gr. S - XXXL, Hakro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,12*
€ 36,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,63*
€ 37,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,32*
€ 37,79*
5 Tage
427
€ 5,90*
ab € 28,52*
€ 38,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 46,49*
€ 60,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0108001010
ab € 29,31*
Ähnlich
Hakro
0108001011
ab € 32,01*
Ähnlich
Hakro
0108001012
ab € 31,97*
Ähnlich
Hakro
0108001003
ab € 26,75*
Ähnlich
Hakro
0108003010
ab € 29,24*
Ähnlich
Hakro
0108003011
ab € 32,03*
Ähnlich
Hakro
0108003012
ab € 32,02*
Ähnlich
Hakro
0108003003
ab € 26,57*
Ähnlich
Hakro
0108005010
ab € 29,29*
Ähnlich
Hakro
0108005011
ab € 31,98*
Ähnlich
Hakro
0108005012
ab € 32,18*
Ähnlich
Hakro
0108005003
ab € 26,75*
Ähnlich
Hakro
0108025010
ab € 29,28*
Ähnlich
Hakro
0108025011
ab € 32,06*
Ähnlich
Hakro
0108025012
ab € 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.