Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
No 251 Women-Loft-Jacke Regina rot HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-HA25102.S
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251002004
EAN/GTIN:
     4045981111105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 rot atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: S - Größe: S

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
rot
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
rot
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,49*
€ 49,13*
€ 4,90*
ab € 37,80*
€ 51,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,41*
€ 51,46*
9 Tage
100
€ 5,90*
ab € 39,92*
€ 51,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,34*
€ 71,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 68,33*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 68,16*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 68,52*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 68,13*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 68,21*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 68,53*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 68,20*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,26*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,55*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,42*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,54*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,47*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,08*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.