Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
No 251 Women-Loft-Jacke Regina tinte HAKRO atmungsaktive Isolationsjacke Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     158-HA25134.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251034005
EAN/GTIN:
     4045981111464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Loft-Jacke Regina No 251 blau atmungsaktive Isolationsjacke mit Micro Rip Stop und Wattierung

Ausgewählte Version: M - Größe: M

HAKRO Damen-Loft-Jacke Regina

 

  • atmungsaktive Isolationsjacke
  • mit Micro-Ripstop und Wattierung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss

 

Material: 100% Polyester, atmungsaktiv

Farben: kiwi, schwarz, rot, anthrazit, orange, royal, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
dunkelblau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,69*
€ 48,77*
€ 4,90*
ab € 37,49*
€ 49,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,29*
€ 51,04*
9 Tage
36
€ 5,90*
ab € 39,79*
€ 51,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,25*
€ 70,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 68,99*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 68,91*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 68,96*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 68,91*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 68,91*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 68,88*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 69,02*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,50*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,26*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,29*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,58*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,53*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,39*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,12*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.