Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XL - Größe: XL
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XL - Größe: XL
Hakro Chinohose Stretch blau Größe: XS - 3XL Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-HA72134.XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0721034007
EAN/GTIN:
     4045981161933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hakro Chinohose Stretch blau pflegeleichte Business-Hose mit Stretchgewebe

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Hakro Chinohose Stretch

pflegeleichte und bequeme Business-Hose.

  • elastischer Hosenbund
  • extra haltbar angenähte Hosenknöpfe
  • einlaufvorbehandelt
  • weiches Baumwollgewebe für höhsten Tragecomfort

Taschen:

  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Knopf

Material: 98 % Baumwolle, 2 % Elastan

Farben: schwarz, blau, khaki

Größen: XS - 3XL


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Baumwollanteil [%]:
98 %
Produktart:
Chino-Hose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,57*
€ 39,22*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 43,10*
6 Tage
72
€ 5,90*
ab € 32,98*
€ 43,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 46,11*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,12*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0721080002
ab € 29,56*
Ähnlich
Hakro
0721005002
ab € 29,42*
Ähnlich
Hakro
0721034002
ab € 29,58*
Ähnlich
Hakro
0721001008
ab € 29,50*
Ähnlich
Hakro
0721001002
ab € 29,51*
Ähnlich
Hakro
0721001009
ab € 32,23*
Ähnlich
Hakro
0721001006
ab € 29,49*
Ähnlich
Hakro
0721001005
ab € 29,65*
Ähnlich
Hakro
0721001004
ab € 29,69*
Ähnlich
Hakro
0721001007
ab € 29,65*
Ähnlich
Hakro
0721001003
ab € 29,67*
Ähnlich
Hakro
0721034008
ab € 28,19*
Ähnlich
Hakro
0721034009
ab € 31,21*
Ähnlich
Hakro
0721034006
ab € 28,15*
Ähnlich
Hakro
0721034005
ab € 28,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.