Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Poloshirt Cotton-Tec schwarz Größe: XS - 6XL Version: 2XL - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Poloshirt Cotton-Tec schwarz Größe: XS - 6XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Hakro Poloshirt Cotton-Tec schwarz Größe: XS - 6XL Version: 2XL - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     158-HA81405.2XL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0814005008
EAN/GTIN:
     4045981097577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Poloshirt Cotton-Tec schwarz pflegeleicht und aus temperaturregulierenden Funktionsfasern

Ausgewählte Version: 2XL - Größe: 2XL

Hakro Poloshirt Cotton-Tec

hochwertig verarbeitet - atmungsaktiv und temperaturregulierend durch innovative Funktionsfasern.

  • pflegeleicht
  • Feuchtigkeit wird schnell nach Außen transportiert um zu Verdunsten
  • extrahaltbar angenähte bruchsichere Knöpfe
  • schmale 4-Loch-Knopfleiste

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, royalblau und dunkelblau

Größen: XS - 6XL Herren


  • Version: 2XL - Größe: 2XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
2XL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 18,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 19,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,10*
6 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 15,25*
€ 21,31*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 25,04*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0814012008
ab € 13,56*
Ähnlich
Hakro
0814012009
ab € 14,98*
Ähnlich
Hakro
0814012006
ab € 13,60*
Ähnlich
Hakro
0814012005
ab € 13,61*
Ähnlich
Hakro
0814012004
ab € 13,66*
Ähnlich
Hakro
0814012007
ab € 13,64*
Ähnlich
Hakro
0814012003
ab € 13,62*
Ähnlich
Hakro
0814028008
ab € 13,05*
Ähnlich
Hakro
0814028009
ab € 14,48*
Ähnlich
Hakro
0814028010
ab € 14,97*
Ähnlich
Hakro
0814028011
ab € 16,49*
Ähnlich
Hakro
0814028012
ab € 16,49*
Ähnlich
Hakro
0814028006
ab € 13,05*
Ähnlich
Hakro
0814028005
ab € 13,10*
Ähnlich
Hakro
0814028004
ab € 13,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.