Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot
Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot
Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot
Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot
Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-HD4567.02
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4567010 + X001103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitzreiniger-Spender
toilettensitzreiniger-spender cws
toilettensitzreiniger spender
CWS Toilettensitzreiniger Paradise Seatcleaner mit Druckknopf, Schmutz und Bakterien einfach wegwischen

Ausgewählte Version: 02 - rot

CWS Toilettensitzreiniger Paradise Seatcleaner

Die schnelle Lösung für saubere Sitze: Schmutz und Bakterien einfach wegwischen. Ein Knopfdruck verteilt das Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier. Damit wird der Sitz gesäubert und desinfiziert. Der Reiniger verflüchtigt sich rasch. Der Sitz kann sofort benutzt werden.

  • Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff
  • mit Schloss
  • Lieferumfang umfasst Befestigungsmaterial

Abmessungen (BxHxT): 8,4 x 19,4 x 11,9 cm

Farben: weiß, rot, schwarz


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,4
Höhe [cm]:
19,4
Tiefe [cm]:
11,9
Produktart:
Toilettensitzreinigungsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Produktserie:
ParadiseLine
Spendersystem:
Paradise Seatcleaner
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
8,4 × 19,4 × 11,9
Weitere Suchbegriffe: Waschraumhygiene CWS Toilettensitzreiniger, in weiß, rot oder schwarz, CWS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 126,85*
€ 158,81*
€ 4,95*
ab € 126,63*
€ 158,81*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.