| |
|
| Artikel-Nr.: 158-HM11306 Herst.-Nr.: 11306 EAN/GTIN: 4005058113067 |
| | |
|
| | |
| Ypsidal elastische Universalbinde weiß als Stütz- oder Entlastungsverband, inkl. Verbandklammern Ypsidal elastische Universalbindeelastische Kompressionsbinde ideal als Stütz- oder Entlastungsverband bei Verstauchungen und Verrenkungen oder auch beim Anwickeln von Schienen - mittlere Dehnung
- inkl. Verbandklammern
Größe: 6,0 cm x 5 m Farbe: weiß Material: 67% Baumwolle, 25% Polyamid, 8% Polyurethan 1 VE = 10 Stück Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 6,0 | Länge [cm]: | 500 | Produktart: | Bandage | Produktkategorie: | Kompressen und Verbände | Farbe: | weiß | Marke: | Holthaus Medical | Inhalt [Stück]: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 58 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,07* | € 1,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,07* | € 1,89* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,16* | € 2,05* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,80* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,35* | € 20,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|