Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundversorgung Pflaster,kühlender Hydrogelverb.,Inhalt Box:12 versch. Pflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wundversorgung Pflaster,kühlender Hydrogelverb.,Inhalt Box:12 versch. Pflaster
Wundversorgung Pflaster,kühlender Hydrogelverb.,Inhalt Box:12 versch. Pflaster
Wundversorgung Pflaster,kühlender Hydrogelverb.,Inhalt Box:12 versch. Pflaster
Artikel-Nr.:
     158-HM19312
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     19312
EAN/GTIN:
     4005058193120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box für Hydrogelverbände
Wandbox für Hydrogelverbände
Hydrogel-Wundverband
Hydrogelkompresse
Pflaster Ypsiderm aqua kühlender Hydrogelverband zur Kühlung kleinerer Brandverletzungen
YPSIDERM aqua Pflastersortiment

Kühlender Hydrogelverband mit selbstklebendem, wasserdichtem PU-Film.

Ideal zur Kühlung von kleinen Brandverletzungen und kleinen, oberflächlichen Wunden.

  • Lieferung in blauer Kunststoffbox
  • wasserdicht
  • kühlend

Inhalt:

  • 2 x Fingerpflaster 6,8 x 2,8 cm
  • 2 x Fingerpflaster 6,8 x 4,3 cm
  • 5 x Verband 4,5 x 6,5 cm
  • 2 x Verband 7,5 x 10,0 cm
  • 1 x ovaler Verband 6,7 x 11,0 cm

Weitere Informationen:
Produktart:
Brandpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Eigenschaft:
kühlend
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
12
Weitere Suchbegriffe: Hydrogelverband, Pflasterbox, hydrogel wundverband, Wundversorgung Pflaster, kühlender Hydrogelverb., Inhalt Box:12 versch. Pflaster, Holthaus Medical
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
7
€ 6,95*
ab € 8,80*
€ 12,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 12,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,25*
€ 15,27*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 17,39*
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 17,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cederroth
51011014
€ 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.