| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 158-HM25403 Herst.-Nr.: 25403 EAN/GTIN: 4005058254036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YPSINETZ Netzschlauchverband nathloser, hochelastischer Schlauch zur Fixierung von Wundauflagen YPSINETZ Netzschlauchverband Gr. 3Zur Fixierung von Wundauflagen an Extremitäten. - 4 m gedehnt
- Größe 3
- hochelastisch
- nahtlos
Material: 66% Baumwolle, 25% Polyamid, 9% Elasthan Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge [cm]: | 400,0 | Produktart: | Netzverband | Produktkategorie: | Kompressen und Verbände | Farbe: | weiß | Marke: | Holthaus Medical | Material: | Baumwolle | Polyamid | Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 38 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 1,65* | € 2,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 1,78* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 158 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 158 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 158 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 158 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|