Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsiplast Heftpflaster hautfarben wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsiplast Heftpflaster hautfarben wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5
Ypsiplast Heftpflaster hautfarben wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5
Ypsiplast Heftpflaster hautfarben wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5
Artikel-Nr.:
     158-HM40022
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40022
EAN/GTIN:
     4005058400228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienheftpflaster
Folienpflaster
Fixierpflaster
Heftpflaster
Ypsiplast Heftpflaster hautfarben wasserfest und ölbeständig mit Schutzring
Ypsiplast Heftpflaster

Fixierpflaster im Schutzring

  • wasserfest
  • latexfreier Kleber
  • auf Rolle individuell zuschneidbar

Größe: 2,5 cm x 5 m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
500,0
Produktart:
Heftpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
beige
Eigenschaft:
wasserfest
Marke:
Ypsiplast
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
42
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,22*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,49*
€ 2,64*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,82*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,23*
1
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40042
ab € 0,96*
Ähnlich
Holthaus Medical
40055
ab € 0,57*
Ähnlich
URGO
40010
ab € 0,93*
Ähnlich
Holthaus Medical
40612
ab € 1,65*
Ähnlich
Holthaus Medical
40032
ab € 0,86*
Ähnlich
Holthaus Medical
40613
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.