Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienbeutel mit Verschluss, Inhalt: 2 Stück, Maße (LxB): 300 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienbeutel mit Verschluss, Inhalt: 2 Stück, Maße (LxB): 300 x 400 mm
Folienbeutel mit Verschluss, Inhalt: 2 Stück, Maße (LxB): 300 x 400 mm
Folienbeutel mit Verschluss, Inhalt: 2 Stück, Maße (LxB): 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     158-HM50305
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     50305
EAN/GTIN:
     4005058503059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckbandbeutel
Folienbeutel mit Verschluss transparenter und wiederverschließbarer Beutel
Folienbeutel mit Verschluss

Transparente und wiederverschließbare Beutel.

Füllteil bei DIN 13157 und 13169

Maße (LxB): 300 x 400 mm

1 VE = 2 Beute


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Produktart:
Druckverschlussbeutel
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Holthaus Medical
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
€ 6,95*
ab € 0,31*
€ 0,45*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
1
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,66*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,42*
€ 0,50
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
0101124
ab € 17,51*
Ähnlich
Holthaus Medical
50306
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.