Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169
Artikel-Nr.:
     158-HM62156
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     HM62156
EAN/GTIN:
     4044589490872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset Ergänzungsset für Füllung nach DIN 13169
Holthaus Medical Erste Hilfe Ergänzungsset für Füllung nach DIN13169

Die Vorgaben für die kleinen (DIN 13157) und großen (DIN 13169) Betriebsverbandkästen haben sich geändert. Zukünftig sind mehr Verbandmaterialien enthalten. Hinzu kommen neben Pflaster für kleinere Verletzungen zusätzliche Wundverbände sowie Feuchttücher und EN 14683 Typ I Masken.

 

Ergänzungsset für Füllung nach DIN 13169:

  • 4x Gesichtsmasken nach EN 14683 Typ 1, blau
  • 8x Hautreinigungstücher
  • 8x Wundpflaster elastisch 6 x 10 cm
  • 4x Fingerverband elastisch 2 x 12 cm
  • 4x Fingerkuppe wasserfest
  • 12x Pflasterstrips 1,9 + 2,5 x 7,2 cm

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 13169
Produktart:
Nachfüllset
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Marke:
Holthaus Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 10,06*
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 10,06*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,06*
€ 11,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,01*
€ 11,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,27*
€ 11,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,76*
€ 10,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,34*
€ 9,92
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 6,69*
€ 7,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.