Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste (orange, mit Klettverschluss) in Reißverschlusstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnweste (orange, mit Klettverschluss) in Reißverschlusstasche
Warnweste (orange, mit Klettverschluss) in Reißverschlusstasche
Warnweste (orange, mit Klettverschluss) in Reißverschlusstasche
Artikel-Nr.:
     158-HM81581
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     81581
EAN/GTIN:
     4005058815817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bereitschaftstasche für Warnwesten
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Holthaus Warnwestentasche Single Warnweste mit Klettverschluss in Reißverschlusstasche
Holthaus Medical KFZ-Ausstattung

Warnweste in Reißverschlusstasche

  • Warnweste (mit Klettverschluss) in Reißverschlusstasche aus Nylon, blau, mit Klettstreifen zum Fixieren im Fahrzeug (z.B. Kofferraum)
  • Warnweste gem. EN ISO 20471, Klasse 2
  • Material Warnweste: 100% Polyester

Maße (B x H x T): 22,0 x 3,0 x 8,0 cm

 

Komponenten können einzeln bestellt werden und sind miteinander kombinierbar


Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
KFZ
Marke:
Holthaus Medical
Material:
Nylon
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,63*
€ 6,35*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,89*
1
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,89*
7 Tage
20
5
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.