Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Kabelbrücke 150 cm EasyLoader Flexi, Farbe: dunkelgrau, inkl. 2 Endkappen
Artikel-Nr.:
     158-HS797043
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     HS797043
EAN/GTIN:
     4045597000879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Serpa Kabelbrücke EasyLoader Flexi grau von oben zu bestücken, mit 5 Kabelkanälen
Serpa Kabelbrücken EasyLoader Flexi

  • mit 5 Kabelkanälen, von oben zu bestücken
  • komplett aufrollbar
  • 3 Kanäle mit Ø 10 mm
  • 2 Kanäle mit Ø 7 mm

Gewicht: 2,2 kg/lfm


  • Größe (L x B): 150,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
150,0
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Kabelbrücke
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Anzahl Kanäle:
5
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Bestückung:
von oben
Farbe Deckel:
dunkelgrau
Farbe Sockel:
hellgrau
Montageort:
Boden
Material:
thermoplastisches Elastomer (TPE)
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal, wolk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 83,83*
€ 4,95*
ab € 66,89*
€ 86,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 88,95*
€ 112,00*
€ 4,95*
ab € 88,95*
€ 112,00*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 161,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,95* pro Satz)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
H. Hiendl
5.01093.7043
ab € 92,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.