Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1040
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     419S0035BL
EAN/GTIN:
     0662641669710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz rutschhemmende Anti-Ermüdungsmatte mit Riffelblechdesign
Notrax® Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte

Die ergonomische Anti-Ermüdungsmatte Notrax® Diamond Sof-Tred eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • Tränenblechdesign wirkt rutschhemend aber nicht einschränkend
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 150 x 91 x 1,3 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
91,0
Länge [cm]:
150,0
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 69,35*
€ 89,32*
€ 4,95*
ab € 73,68*
€ 94,48*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 73,68*
€ 94,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,99*
€ 94,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.