Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 0,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 0,5 L
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 0,5 L
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten, Inhalt: 0,5 L
Artikel-Nr.:
     158-JB1122
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN14009WH
EAN/GTIN:
     0697841005563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenserflasche
Spenderflasche
dispenserflasche
Justrite Spenderflasche für brennbare Flüssigkeiten mit flexiblen Kunststoffschlauch
Justrite® Spenderflasche

Die Justrite® Spenderflasche eignet sich für das handdosierte Ausgeben von brennbaren Flüssigkeiten und Lösungsmittel.

  • Spenderflasche
  • zum Zusammendrücken
  • ideal für flexible Anwendungsbereiche
  • Einblick auf Füllstand
  • für den täglichen Gebrauch geeignet
  • Volumen: 0,5 L

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
19,0
Fassungsvermögen [ml]:
500
Höhe [cm]:
7,6
Tiefe [cm]:
8,0
Produktart:
Spenderflasche
Produktkategorie:
Behälter
Farbe:
transluzent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 34,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,93*
€ 34,73*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 35,95*
€ 48,63*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 55,22*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.